AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDCAN25E14D CLA LEDCANDLE D 2.7-25W B35 E14 827 CL

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8718696575536

Codice prodotto

PHLPHILEDCAN25E14D

Cod. produttore

PHILEDCAN25E14D

Produttore

PHI

Base:

E14

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

92.59 lm/W

Diametro:

35 mm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.7

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

19...19 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.103

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

CLA LEDCandle D 3-25W B35 E14 827 CL. Featuring a classic heritage design, LED Deco Classic delivers beautiful, decorative warm-white light while saving around 90% on energy costs. LEDCandle B35 3W E14 300lm 2700K CRI 80.