SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36830 COREPRO LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - 2G11
Potenza della lampada - 16.5...16.5 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 411.6 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 131.04 kg CO2 eq.
EAN
8718696739662
Codice prodotto
PHLPLLLED4P36830
Cod. produttore
PLLLED4P36830
Produttore
PHI
Base:
2G11
Potenza della lampada:
16.5...16.5 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
411.6 mm
Tensione nominale:
53...77 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
121 lm/W
Diametro:
43.6 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
420...420 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
17 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1349
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


