AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P9830 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P9830 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G23

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 520...520 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 166 mm

Confezione

  • 20 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 42.48 kg CO2 eq.

EAN

8718699596668

Codice prodotto

PHLPLSLED2P9830

Cod. produttore

PLSLED2P9830

Produttore

PHI

Base:

G23

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

520...520 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

166 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

31.1 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

520 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

25...25 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1404

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Philips CorePro LED PLS integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre significativi risparmi energetici e rispetta l'ambiente.