AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8038W GHOST LINEARE L810 +LED 830 230V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1528 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070475111

Codice prodotto

SMVC.8038W

Cod. produttore

C.8038W

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1528 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

810 mm

GHOST LINEARE L 810. CIRCUITO LED 3000K 230V 1528lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 1044lm. Potenza totale assorbita: 14W. Efficienza luminosa apparecchio: 75lm/W. Trasformatore elettronico 220÷230V 50-60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Ghost è un incavo luminoso che si ottiene tramite l'utilizzo di un'apposita cassaforma da ancorare al cassero prima del getto in calcestruzzo. L'articolo si compone di due elementi: la cassaforma e il corpo illuminante. La cassaforma in allumino è costituita a sua volta da due parti complementari: - una dima , che da forma all'incavo, e viene estratta insieme al cassero dopo aver completato il getto e aver rimosso le viti; - un involucro che rimane annegato all'interno del getto eche successivamente ospiterà il corpo illuminante. (La cassaforma viene fornita completa di tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da apporre sul cassero per definire il corretto posizionamento dell'incavo finale). Il corpo illuminante in alluminio pressofuso si ancora, tramite apposite viti, all'interno dell'involucro e rimane completamente nascosto nell'incavo. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Cablato con 6m di cavoH05RN-F. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: Cemento utilizzato per il getto. Peso: 4.26 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.