SIMES SPA - SMVC.8105W.35 CONCR.BOLL. H450 SING+L930 230V CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078884328
Codice prodotto
SMVC.8105W.35
Cod. produttore
C.8105W.35
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
450 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1153 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
355 mm
Classe di protezione:
II