AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS7873 CASSAFORMA ZIP QUADRA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072111789

Codice prodotto

SMVCAS7873

Cod. produttore

CAS7873

Produttore

SMV

Adatto per lampade a LED:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

135 mm

Cassaforma per ZIP QUADRA 210mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 190x190x240mm.