AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVL.9206W.01 MINILOOK PAL220 LEGN+L930 230V-BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079627665

Codice prodotto

SMVL.9206W.01

Cod. produttore

L.9206W.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

220 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

970 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

66 mm

Larghezza:

220 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

CIRCUITO LED 3000K 230V 970lm CRI 90 MacAdam step 3 Flusso luminoso apparecchio: 334lm Potenza totale assorbita: 12.5W Efficienza luminosa apparecchio: 27lm/W Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica deldiffusore IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3.Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene (con pressacavo versione Paletto). Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: Bianco + legno teak.