AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2846.14 PALO+BASE D.120MM H4,2M GRI

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2846.14 PALO+BASE D.120MM H4,2M GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 121 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4200 m

  • Traversa - Singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024030907

Codice prodotto

SMVS.2846.14

Cod. produttore

S.2846.14

Produttore

SMV

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

121 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4200 m

Traversa:

Singolo

Con piastra di base:

Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025;