SIMES SPA - SMVS.3005W.01 MOVIT RETT. SYM +LED930 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bianco 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con rilevatore di movimento - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
7449077247902
Codice prodotto
SMVS.3005W.01
Cod. produttore
S.3005W.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1008 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
34 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
12.5...12.5 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
220 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



