SIMES SPA - SMVS.3005W.14 MOVIT RETT. SYM +LED930 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Grigio 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con rilevatore di movimento - no 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
7449076691201
Codice prodotto
SMVS.3005W.14
Cod. produttore
S.3005W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
220 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



