SIMES SPA - SMVS.3340N.19 NANOLED T45 FS+LED940 24V-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 75 lm
Diametro di incasso - 125 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075386030
Codice prodotto
SMVS.3340N.19
Cod. produttore
S.3340N.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
75 lm
Diametro di incasso:
125 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
125 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
45 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Indice di resa cromatica:
90-100



