SIMES SPA - SMVS.3413 RGB BOX IP55 +90W 230V-24V PWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Altezza - 100 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072540886
Codice prodotto
SMVS.3413
Cod. produttore
S.3413
Produttore
SMV
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Altezza:
100 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
260 mm
Lunghezza:
260 mm
Box di alimentazione IP55 con trasformatore 100W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.