SIMES SPA - SMVS.3664 POZZ IP65 +22W 230V-24V CC X POOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per trasformatore di potenza - 22 W
Numero di uscite - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073398707
Codice prodotto
SMVS.3664
Cod. produttore
S.3664
Produttore
SMV
Per trasformatore di potenza:
22 W
Numero di uscite:
3
Box di alimentazione IP65 per: N°3 Micropool LED* o N°1 Minipool LED. Carico massimo 500Kg. Dimensioni 200mm x200mm x220mm * = necessità di 1 x S.3670 pressacavo aggiuntivo.


