SIMES SPA - SMVS.3665 POZZ IP65 +70W 230V-24V CC X POOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per trasformatore di potenza - 70 W
Numero di uscite - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073398783
Codice prodotto
SMVS.3665
Cod. produttore
S.3665
Produttore
SMV
Per trasformatore di potenza:
70 W
Numero di uscite:
3
Box di alimentazione IP65 per: N°4 Micropool LED** o N°3 Minipool LED* o N°2 Pool LED. Carico massimo 500Kg. Dimensioni 300mm x300mm x230mm ** = necessità di 2 x S.3670 pressacavo aggiuntivo.


