SIMES SPA - SMVS.4946WSC.19 MICRORING ACI+1LED 930 SC INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 105 lm
Diametro di incasso - 187 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449070705201
Codice prodotto
SMVS.4946WSC.19
Cod. produttore
S.4946WSC.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
105 lm
Diametro di incasso:
187 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
175 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
113 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì