SIMES SPA - SMVS.4971WSC.19 RING ACI+LED 930 SC INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm
Diametro di incasso - 297 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071233062
Codice prodotto
SMVS.4971WSC.19
Cod. produttore
S.4971WSC.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
560 lm
Diametro di incasso:
297 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
195 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
235 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
3 mm
Carico massimo:
5000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



