AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5263N.14 MINIREEF PAL 180°+LED COB 940 GRI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071329390

Codice prodotto

SMVS.5263N.14

Cod. produttore

S.5263N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1792 lm

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

190 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

MINIREEF PALETTO CIRCUITO 1 LED COB 4000K 1792lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 658lm. Potenza totale assorbita: 18W. Efficienza luminosa apparecchio: 37lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ed estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Doppio riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato . Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico ( solo per HIT-TC CRI 20W e LED) . Doppia entrata cavi di alimentazione con passacavi (Ø 7÷13 mm). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 6.1 KgGlow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).