SIMES SPA - SMVS.5267N.14 REEF PAL 180°+LED COB 940 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 675 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072931714
Codice prodotto
SMVS.5267N.14
Cod. produttore
S.5267N.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
675 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
sì
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3801 lm
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
250 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II