AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5485W MINILINEAR +LED930 230V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070676372

Codice prodotto

SMVS.5485W

Cod. produttore

S.5485W

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

8

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

70 mm

Larghezza di incasso:

64 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza di incasso:

487 mm

Lunghezza:

493 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.