SIMES SPA - SMVS.5488W MINILINEAR ACI+LED930 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 95 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MINILINEAR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449073964919
Codice prodotto
SMVS.5488W
Cod. produttore
S.5488W
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
70 mm
Larghezza di incasso:
64 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza di incasso:
487 mm
Lunghezza:
493 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no