SIMES SPA - SMVS.5510.09 CASSAFORMA X MINIZIP D/L TONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Diametro max. della lampada - 121 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione - no
Altezza/profondità di installazione - 135 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cassaforma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449070300468
Codice prodotto
SMVS.5510.09
Cod. produttore
S.5510.09
Produttore
SMV
Applicazione:
Soffitto cavo
Diametro max. della lampada:
121 mm
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Per installazioni in soffitto di cemento. Dimensioni: Ø 121÷165 mm h 135 mm.