SIMES SPA - SMVS.5696W.14 MINISUIT 180°+2XL830 CL1 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079749053
Codice prodotto
SMVS.5696W.14
Cod. produttore
S.5696W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
185 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
41 mm
Carico massimo:
4000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



