SIMES SPA - SMVS.5697N.14 MINISUIT 2FIN+2XL740 CL1 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 296 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079189767
Codice prodotto
SMVS.5697N.14
Cod. produttore
S.5697N.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
296 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
185 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
41 mm
Carico massimo:
4000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



