AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5698N.14 MINISUIT 4FIN+4XL740 CL1 GRI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 624 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079571135

Codice prodotto

SMVS.5698N.14

Cod. produttore

S.5698N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

624 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

185 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

41 mm

Carico massimo:

4000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio carrabile da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 10 Carico massimo 4000 Kg. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 37°C (Ta 25°C). PER APPLICAZIONI NON CARRABILI: SUIT può essere installato senza flangia carrabile di ancoraggio. PERAPPLICAZIONI CARRABILI: in aree carrabili SUIT deve essere installato con flangia carrabile di ancoraggio ( Art. S.5690/S.5699 ). Carico massimo 4000 Kg a velocità max 10 Km/h mediante l'utilizzo della flangia carrabile di fissaggio a terra. 5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. . Classe di isolamento: CLASSE I . Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 2.28 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. CIRCUITO LED 4000K 230V 624lm CRI 70. Flusso luminoso apparecchio: 190lm. Potenza totale assorbita: 5.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 35lm/W. Trasformatore elettronico 100÷240V 0/50/60Hz.