AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6023 CASSAFORMA X MEGABLINKER

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.6023 CASSAFORMA X MEGABLINKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071908434

Codice prodotto

SMVS.6023

Cod. produttore

S.6023

Produttore

SMV

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Altezza/profondità di installazione:

170 mm

CASSAFORMA PER VANO AD INCASSO MEGABLINKER. La cassaforma per vano ad incasso va installata a filo del muro. 187 x 433 mm. Profondità 170 mm