SIMES SPA - SMVS.6230N.14 MINISKILL VERT+LED940 24V GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079858281
Codice prodotto
SMVS.6230N.14
Cod. produttore
S.6230N.14
Produttore
SMV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
450 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
60 mm