AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6230W.01 MINISKILL VERT+LED930 24V BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 450 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079863421

Codice prodotto

SMVS.6230W.01

Cod. produttore

S.6230W.01

Produttore

SMV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

450 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

60 mm

Miniskill verticale segnapasso. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone. Grado di protezione IP65. Con led bianco 3000K CRI90 450lm. Flusso luminoso apparecchio 152lm. Potenza totale assorbita 6W 24V. Colore: Bianco.