AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6268 CASS. FLUSH +PERNI SKILL QUADRATA

copiacopia
SIMES SPA - SMVS.6268 CASS. FLUSH +PERNI SKILL QUADRATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Larghezza di incasso - 217 mm

  • Lunghezza di incasso - 217 mm

  • Altezza/profondità di installazione - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768495744

Codice prodotto

SMVS.6268

Cod. produttore

S.6268

Produttore

SMV

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Larghezza di incasso:

217 mm

Lunghezza di incasso:

217 mm

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Adatto anche per installazioni in calcestruzzo) (compreso 2 chiavi per l’estrazione). Dim. 217mm x 217mm x 70mm. CASSAFORMA + PERNI A CLIP.