SIMES SPA - SMVS.8588N.19 MEGAZIP Q +LED 940 ACI INO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1050 lm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070637816
Codice prodotto
SMVS.8588N.19
Cod. produttore
S.8588N.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1050 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
245 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
275 mm
Larghezza di incasso:
260 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Lunghezza di incasso:
260 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
275 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì