AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27718 TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY

copiacopia
SIRENA - SIR27718 TWS SOUNDER PZ V12/48DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Colore - Bianco

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...48 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277184

Codice prodotto

SIR27718

Cod. produttore

27718

Produttore

SIR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

75 mm

Colore:

Bianco

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...48 V

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...48 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Modulo acustico piezo elettrico 6 suoni selezionabili da DIP SWITCH