SIRENA - SIR27742 TWS XENON AMB V110AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152277429
Codice prodotto
SIR27742
Cod. produttore
27742
Produttore
SIR
Funzione:
Luce flash
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...110 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Xeno