SIRENA - SIR28573 LD 145 F EXL E14 V240 AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Lunghezza - 49 mm
Tipo di tensione - AC
Colore - Rosso
Diametro - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152285738
Codice prodotto
SIR28573
Cod. produttore
28573
Produttore
SIR
Base:
E14
Lunghezza:
49 mm
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Rosso
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC3


