SIRENA - SIR32283 TWS LED RED M PR V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua / lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152322839
Codice prodotto
SIR32283
Cod. produttore
32283
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua / lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED