SIRENA - SIR33654 CTL600 S/F A GRE V12DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Verde
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152336546
Codice prodotto
SIR33654
Cod. produttore
33654
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Verde
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
65 dB
Grado di protezione (IP):
IP30
Colore del corpo:
Rosso
Potenza:
5 W
Corrente assorbita:
0.43 A
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Frequenza del segnale sonoro:
3.6...3.6 kHz