SIRENA - SIR36494 TWS LED GRE S CO V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152364945
Codice prodotto
SIR36494
Cod. produttore
36494
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED