AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR38032 BIMF LED V12/240DAC RD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152380327

Codice prodotto

SIR38032

Cod. produttore

38032

Produttore

SIR

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Buzzer multifunzione acustico-luminoso di piccole dimensioni per pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono continuo oppure intermittente (in modalità lenta o veloce). La segnalazione luminosa può essere fissa (con suono continuo) oppure lampeggiante lenta o veloce (rispettivamente con suono intermittente lento e veloce). Corpo, rondella e ghiera in ABS. Il fissaggio avviene tramite viteria standard oppure tramite ghiera per installazione retroquadro (Ø 12mm). Fornito adattatore per foro Ø 16mm - 22mm. Capsula acustica piezoelettrica. Suono continuo - Suono intermittente lento/veloce selezionabili tramite dip-switch. Frequenza: 2500+/-500Hz. La luce, prodotta da 6 LED di colore rosso, può essere fissa o lampeggiante (in modalità lenta o veloce), rispettivamente in abbinamento al suono continuo o intermittente.