SIRENA - SIR63050 ROTALLARM S AMB V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Tipo di corrente - AC
Portalampada - E14
Colore della calotta - Arancione
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630507
Codice prodotto
SIR63050
Cod. produttore
63050
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
E14
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
25 W
Corrente assorbita:
0.15 A
Ottica:
Specchio