AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR66885 85 LED S S/F YEL V24DAC GY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152668852

Codice prodotto

SIR66885

Cod. produttore

66885

Produttore

SIR

Colore della lente:

Giallo

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Tipo di attacco lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP54

Con lampada:

Tipo di lente:

Alto

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione luce fissa/lampeggiante. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.