AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR71663 BULB E14T 25W V48AC 1PC

copiacopia
SIRENA - SIR71663 BULB E14T 25W V48AC 1PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Base - E14

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Goccia

  • Alogena - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152716638

Codice prodotto

SIR71663

Cod. produttore

71663

Produttore

SIR

Potenza della lampada:

25...25 W

Base:

E14

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB E14T 25W V48AC 1PC