AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR79785 MLAMP STY YEL V12/240DAC GY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152797859

Codice prodotto

SIR79785

Cod. produttore

79785

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Potenza:

5 W

Portalampada:

BA15d

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa. Sorgente luminosa: lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.