AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR82425 RA S FLA YEL V24DAC H1 GY

copiacopia
SIRENA - SIR82425 RA S FLA YEL V24DAC H1 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152824258

Codice prodotto

SIR82425

Cod. produttore

82425

Produttore

SIR

Tensione nominale in corrente continua:

24...24 V

Tensione nominale AC a 50 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione nominale AC a 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Portalampada:

H1

Corrente assorbita:

2.9 A

Potenza:

70 W

Lampada:

Alogena

Lampeggiatore tipo/modello RA S FLA YEL V24DAC H1 GY