AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR91193 P40 A LED RED V12/24DAC BK

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152911934

Codice prodotto

SIR91193

Cod. produttore

91193

Produttore

SIR

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Alto

Buzzer piezoelettrico con luce LED multifunzione progettato per l’installazione a pannello. Sviluppato con tecnologia multicanale, il dispositivo consente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. 2 suoni: intermittente e continuo. 3 effetti luminosi: luce lampeggiante, luce lampeggiante con suono intermittente, luce fissa con suono continuo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.