SIRENA - SIR91223 P40 JUNIOR RED V12/24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Tipo di attacco lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152912238
Codice prodotto
SIR91223
Cod. produttore
91223
Produttore
SIR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di lente:
Alto