SLV ITALIA SRL - SLV1000623 MANA DIFFUSORE 29, ALLUMINIO, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163189156
Codice prodotto
SLV1000623
Cod. produttore
1000623
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
290 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
95 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


