AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000763 FENDA BOW BASIS, E27, CROMO, MAX. 40W

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000763 FENDA BOW BASIS, E27, CROMO, MAX. 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Altezza / Profondità - 2280 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190558

Codice prodotto

SLV1000763

Cod. produttore

1000763

Produttore

SLV

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Altezza / Profondità:

2280 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Acciaio

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Cromo

Sorgenti luminose orientabili:

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della copertura:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

370 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

Con l'interruttore:

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

Lunghezza:

1650 mm

Con FENDA BOW BASIS torna la tradizionale forma ad arco riproposta in un design rinnovato. Ancorato in una massiccia base, il braccio arcuato color cromo separa di un metro la base dal diffusore. La base consente di combinare l’apparecchio con diversi diffusori della serie FENDA. Per garantire un'illuminazione ottimale, il braccio arcuato è anche ruotabile di 180°. Dotata di attacco E27, FENDA BOW BASIS è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico. L’apparecchio si collega direttamente allarete elettrica da 230V tramitela spina piatta Euro. Inoltre è dotata di un interruttore a pedale integrato nel cavo di alimentazione. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++. Materiale Acciaio di colore como. A60 1x40W E27.