AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000811 ANELA riflettore 28 , nero

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000811 ANELA riflettore 28 , nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191036

Codice prodotto

SLV1000811

Cod. produttore

1000811

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

80 mm

Altezza / Profondità:

105 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Riflettore 28°. Colore nero