AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000824 MANA diffusore 13,5, gesso, bianco

copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000824 MANA diffusore 13,5, gesso, bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Acciaio

  • Emissione luminosa - Diretta / indiretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191166

Codice prodotto

SLV1000824

Cod. produttore

1000824

Produttore

SLV

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Larghezza:

136 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

100 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

MANA diffusore, La/H/P 13,5/10/9,9 cm, gesso, bianco.MANA diffusore 12 in gesso con lunghezza 136 mm e altezza 100 mm color bianco.