SLV ITALIA SRL - SLV1001263 BIG PLOT copertura, 4 finestre, antracit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163195676
Codice prodotto
SLV1001263
Cod. produttore
1001263
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
170 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
20 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


