SLV ITALIA SRL - SLV115540 KADUX 1, ES111 DOWNLIGHT, NERO OPACO, MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163151535
Codice prodotto
SLV115540
Cod. produttore
115540
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
140 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
170 mm
Larghezza:
195 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
170 mm
Lunghezza:
195 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


