AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133050 PARA CONE 20 SOSPENSIONE, ROTONDA, NERA/

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 200 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148788

Codice prodotto

SLV133050

Cod. produttore

133050

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

200 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

205 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PARA CONE 20 sospensione, A60, rotonda, nero/oro, Ø 20 cm, E27 max. 60W. Sospensione conica ad alto voltaggio PARA CONE 20 con rosone a plafone rotondo. La lampada in acciaio è dotata di cavo in tessuto. Con l'attacco E27 la lampada è adatta a lampadine LED e a risparmio energetico. La lunghezza della sospensione della lampada, disponibile in più colore, è di 150 cm.